Biți de șurubelniță Stahlwille 03050006

Chei INHEX din seria 54

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Stahlwille:03050006
Rubix:d816491
EAN:4018754006250
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Lungime60 mm
Tipărihex / allen
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 3050006 STAHLWILLE - STAHLWILLE 1/2 INCH DRIVE X 6MM INHEX SOCKET


Capul de șurubelniță INHEX Seria 54 de la Stahlwille este special conceput pentru șuruburi cu cap hexagonal (CHC). Robust, precis și durabil, este unealta indispensabilă pentru profesioniștii care caută fiabilitate și performanță într-o gamă largă de aplicații mecanice.

Caracteristici:Fabricată din oțel aliat cu crom de înaltă calitate, cheia tubulară INHEX Seria 54 oferă o rezistență excelentă la coroziune datorită stratului său cromat. Capătul său hexagonal permite o acționare precisă a șuruburilor CHC, în timp ce capătul pătrat de 1/2" asigură o compatibilitate perfectă cu diverse unelte, precum chei cu clichet sau chei dinamometrice. Potrivită pentru utilizare intensivă, aceasta este ideală pentru lucrări de întreținere și reparații la autovehicule, motociclete, biciclete sau instalații industriale.

Specificații:
- Serie: 54.
- Tip: cheie tubulară INHEX (tip Allen sau BTR).
- Pentru șuruburi: cu cap hexagonal (CHC)
- Racord: 1/2" pătrat.
- Forma capului: hexagonală.
- Dimensiuni disponibile (hexagon): 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 și 19 mm.
- Lungime totală: 60 mm pentru toate modelele.
- Material: oțel aliat cu crom.
- Finisaj: cromat anticoroziv.
- Diametru exterior la bază: 22 mm până la 31 mm, în funcție de model.
- Greutate: de la 68 g la 242 g, în funcție de dimensiune.

B Standarde:B Conform standardului DIN 7422 privind capetele de șurubelniță pentru șuruburi cu cap hexagonal. Acest standard garantează o geometrie precisă a capului și o compatibilitate perfectă cu șuruburile CHC, asigurând un cuplu de strângere optim și sigur.

Informații despre marcă:
Fondată în 1862 în Germania, Stahlwille este recunoscută la nivel mondial pentru calitatea uneltelor sale manuale. Compania combină tradiția artizanală cu inovația tehnologică pentru a oferi produse de o fiabilitate ireproșabilă. Prezentă în peste 90 de țări, Stahlwille este un actor major în sectoarele auto, aeronautic, energetic și industrial.

Puncte forte

- Fabricat din oțel aliat cu crom pentru o durabilitate și o robustețe sporite.
- Cap standard de 1/2" compatibil cu numeroase scule profesionale.
- Geometrie precisă pentru un cuplu de strângere optim pe șuruburile CHC.
- Fabricat în Germania, asigurând un control riguros și constant al calității.

Aplicații

Cheia tubulară INHEX Seria 54 este ideală pentru profesioniștii din domeniul mecanicii, industriei și întreținerii. Se utilizează eficient în atelierele de reparații auto pentru montarea și demontarea șuruburilor cu cap hexagonal, precum și în operațiunile de întreținere a mașinilor industriale. Datorită rezistenței sale la coroziune, este recomandată pentru medii umede sau expuse la stropi.

Informații tehnice


atribute
Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Lungime60 mm
Tipărihex / allen
Dimensiunea imprimării6 mm
Model54
Finisarecromat
  • Disponibil – Data livrării la cerere