Biți de șurubelniță Wiha 04632

Hexagonal socket bit 7044M

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Wiha:04632
Rubix:138872
EAN:4010995046323
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat10 ''
Lungime55 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 04632 WIHA - 04632 TUBULARA CU MAGNET 1/4 PT. MASINA DE 10.0X55MM


Drive: DIN 3126, ISO 1173, style E 6.3.

Application: For all types of screw applications in trade and industry.

Application: For a secure hold on screws.

Extra: With strong permanent magnet.

Standards: DIN 7424

Material: High grade chrome-vanadium steel, through hardened.

DIN 3126, ISO 1173, Style E6,3

Informații tehnice


atribute
Adaptor de unitate pătrat10 ''
Lungime55 mm
Finisarecromat
  • Disponibil – Data livrării la cerere