• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță
    7. 920PE-AS/SB6 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920PE-AS/SB6

    Biți de șurubelniță Beta Tools 920PE-AS/SB6

    Biți de șurubelniță Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:920PE-AS/SB6
    Rubix:d1184837
    Producator:009200469
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 920PE-AS/SB6 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920PE-AS/SB6


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Biți de șurubelniță Facom JT.1/4920PE 10 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920PE 10Biți de șurubelniță Facom J.9HLAT920BP 8L BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920BP 8L920ES 16L BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920ES 16L920TX 25 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920TX 259616110015 68570015 - 9616110015 68570015 INSERTIE DE SURUBELNITA 14 T15X28MMBiți de șurubelniță Facom D.34B12LIKS 19 4 GEDORE - IKS 19 4 GEDORE3050010 STAHLWILLE - STAHLWILLE 03050010 1/2 INCH DRIVE X 10MM INHEX SOCKET900PT 20 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900PT 20M18 HKP-201C MILWAUKEE - ELECTRO-HYDRAULIC COMPRESSION TOOL MILWAUKEE M18 HKP-201CINX 30 10 GEDORE - INX 30 10 GEDORE612082 - 612082 236/2HX CAP CHEIE TUBULARA PROFIL HEXAGONAL EXTERIOR 3/8 4920ME 17 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920ME 17
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut