• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță

    Biți de șurubelniță Facom JS.5.5T

    Biți de șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:JS.5.5T
    Rubix:d1343188
    Producator:JS.5.5T
    EAN:3662424114144
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    3050006 STAHLWILLE - STAHLWILLE 1/2 INCH DRIVE X 6MM INHEX SOCKETITX 19 B T27 GEDORE - ITX 19 B T27 GEDORE920ES-XL 7 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920ES-XL 7617667 - 617667 236/2HX CAP CHEIE TUBULARA PROFIL HEX. EXT. 3/8" 1/4" UNIORBiți de șurubelniță Facom RTM.5GRP920XZN 12L BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920XZN 12L600978 - 600978 192/2HX CAP CHEIE TUBULARA HEXAGON EXTERIOR 1/2" 4 UNIORIN 30 L 4 GEDORE - GEODORE 3/8IN SQ. DR. BIT SOCKET TO 4MM MPIN30L495 GEDORES.14HLAT FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM S.14HLAT920BP 8L BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920BP 8L910TX 15 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910TX 15910PE 5 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910PE 5612430 - 612430 192/2TXL CAP CHEIE TUBULARA PROFIL TX EXTERIOR LUNGI 1/2 TX60920XZN 9L BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920XZN 9LITX 30 T30 GEDORE - 9792198 GEDORE SKT DRIVER 3/8 TORX 30
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut