Referințe
Facom:S.14HLAT
Rubix:d1330808
Producator:S.14HLAT
EAN:3662424113307


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2' '' |
|---|---|
| Lungime | 79 mm |
| Tipări | hex / allen |
Detalii produs : S.14HLAT FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM S.14HLAT
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2' '' |
|---|---|
| Lungime | 79 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 14 mm |
| Model | s.14hlat |
| Finisare | satin |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere