Referințe
Beta Tools:920PH 4
Rubix:d1192934
Producator:009200474
EAN:8014230035000

Detalii produs : 920PH 4 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920PH 4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 74,3 g |
| Lungime | 56 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
