Referințe
Beta Tools:920TX-L 50
Rubix:d1183764
Producator:009200538
EAN:8014230719504

Detalii produs : 920TX-L 50 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920TX-L 50
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 195x65x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 132 g |
| Lungime | 140 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
