Referințe
Stahlwille:03151206
Rubix:d816474
EAN:4018754006953




rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Lungime | 120 mm |
| Tipări | hex / allen |
Documente
Detalii produs : 3151206 STAHLWILLE - STAHLWILLE 03151206 2054/5-1/2DR 5MM INHEX LONG SOCKET
Concepută pentru înșurubarea șuruburilor cu cap hexagonal în zone greu accesibile, cheia tubulară INHEX extra lungă din seria 2054 de la Stahlwille este disponibilă în mai multe dimensiuni.
Caracteristici:
Cheia tubulară INHEX din seria 2054 se distinge prin designul său lung, care permite accesul ușor la șuruburile CHC situate în spații înguste. Datorită capătului pătrat de 1/2", se adaptează perfect la uneltele standard, precum cheile cu clichet sau cheile dinamometrice. Fabricată din oțel aliat cu crom de înaltă calitate, aceasta oferă o rezistență optimă la torsiune și la coroziune, chiar și în condiții dificile. Suprafața sa cromată asigură o protecție durabilă și facilitează curățarea. Concepută pentru o prindere sigură a șuruburilor cu cap hexagonal, aceasta garantează un transfer eficient al cuplului și reduce riscul de rotunjire sau de alunecare. Fiecare cap este prelucrat cu precizie pentru o inserare perfectă și o înșurubare controlată.
Specificații:
- Serie: 2054 / INHEX.
- Amprentă: hexagonală (tip Allen sau BTR)
- Modele disponibile (capete hexagonale): 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm sau 14 mm
- Racord: 1/2" (indiferent de model).
- Lungime totală: 120 mm (până la mărimea 8), 140 mm (de la 10 la 14).
- Lungime utilă: 82 mm, 100 mm sau 102 mm, în funcție de model
- Diametru cap: 22,7 mm până la mărimea 10 și 23,7 mm pentru mărimea 10 și peste.
- Greutate: de la 80 g la 231 g.
- Material: oțel aliat cu crom.
- Finisaj: cromat lucios, rezistent la coroziune.
B Standarde:B
Ductilele de șurubelniță INHEX seria 2054 sunt conforme cu standardul DIN 7422, garantând compatibilitatea lor cu șuruburile cu cap hexagonal conform cerințelor industriale.
Informații despre marcă:
Stahlwille este o marcă germană fondată în 1862, recunoscută la nivel mondial pentru calitatea și precizia uneltelor sale manuale. Cu o experiență de peste 160 de ani, compania proiectează și fabrică produsele sale în Germania, bazându-se pe inovare constantă și procese de producție riguros controlate. Prezentă în peste 90 de țări, Stahlwille este un actor de referință în domeniile mecanicii, aeronauticii, automobilelor și industriei.
Caracteristici:
Cheia tubulară INHEX din seria 2054 se distinge prin designul său lung, care permite accesul ușor la șuruburile CHC situate în spații înguste. Datorită capătului pătrat de 1/2", se adaptează perfect la uneltele standard, precum cheile cu clichet sau cheile dinamometrice. Fabricată din oțel aliat cu crom de înaltă calitate, aceasta oferă o rezistență optimă la torsiune și la coroziune, chiar și în condiții dificile. Suprafața sa cromată asigură o protecție durabilă și facilitează curățarea. Concepută pentru o prindere sigură a șuruburilor cu cap hexagonal, aceasta garantează un transfer eficient al cuplului și reduce riscul de rotunjire sau de alunecare. Fiecare cap este prelucrat cu precizie pentru o inserare perfectă și o înșurubare controlată.
Specificații:
- Serie: 2054 / INHEX.
- Amprentă: hexagonală (tip Allen sau BTR)
- Modele disponibile (capete hexagonale): 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm sau 14 mm
- Racord: 1/2" (indiferent de model).
- Lungime totală: 120 mm (până la mărimea 8), 140 mm (de la 10 la 14).
- Lungime utilă: 82 mm, 100 mm sau 102 mm, în funcție de model
- Diametru cap: 22,7 mm până la mărimea 10 și 23,7 mm pentru mărimea 10 și peste.
- Greutate: de la 80 g la 231 g.
- Material: oțel aliat cu crom.
- Finisaj: cromat lucios, rezistent la coroziune.
B Standarde:B
Ductilele de șurubelniță INHEX seria 2054 sunt conforme cu standardul DIN 7422, garantând compatibilitatea lor cu șuruburile cu cap hexagonal conform cerințelor industriale.
Informații despre marcă:
Stahlwille este o marcă germană fondată în 1862, recunoscută la nivel mondial pentru calitatea și precizia uneltelor sale manuale. Cu o experiență de peste 160 de ani, compania proiectează și fabrică produsele sale în Germania, bazându-se pe inovare constantă și procese de producție riguros controlate. Prezentă în peste 90 de țări, Stahlwille este un actor de referință în domeniile mecanicii, aeronauticii, automobilelor și industriei.
Puncte forte
- Design extra lung, ideal pentru șuruburile greu accesibile.
- Finisaj cromat rezistent la coroziune pentru o durată de viață sporită.
- Compatibilitate perfectă cu sculele standard cu cap pătrat de 1/2".
- Fabricat în Germania cu înaltă precizie, garanție a fiabilității.
- Finisaj cromat rezistent la coroziune pentru o durată de viață sporită.
- Compatibilitate perfectă cu sculele standard cu cap pătrat de 1/2".
- Fabricat în Germania cu înaltă precizie, garanție a fiabilității.
Aplicații
- Înșurubarea șuruburilor cu cap hexagonal în zone cu acces limitat.
- Întreținerea și repararea autovehiculelor.
- Întreținerea vehiculelor cu două roți, precum biciclete și motociclete.
- Lucrări în atelierul mecanic sau la fața locului în unități industriale.
- Intervenții în compartimentele motorului sau în instalații mecanice complexe.
- Utilizare cu cheie cu clichet sau cheie dinamometrică.
- Întreținerea și repararea autovehiculelor.
- Întreținerea vehiculelor cu două roți, precum biciclete și motociclete.
- Lucrări în atelierul mecanic sau la fața locului în unități industriale.
- Intervenții în compartimentele motorului sau în instalații mecanice complexe.
- Utilizare cu cheie cu clichet sau cheie dinamometrică.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Lungime | 120 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 6 mm |
| Model | 2054/6 |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere