Referințe
Beta Tools:900TX 20
Rubix:d1192681
Producator:009000723
EAN:8014230032184



Detalii produs : 900TX 20 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900TX 20
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 7 g |
| Lungime | 28 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
