• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță
    7. DCR.HR-9 FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM DCR.HR-9

    Biți de șurubelniță Facom DCR.HR-9

    Biți de șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:DCR.HR-9
    Rubix:d1333409
    EAN:3148519056518
    brand logo

    Detalii produs : DCR.HR-9 FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM DCR.HR-9


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    D.34B7L FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM D.34B7LIKS 19 2 GEDORE - IKS 19 2 GEDORESXM.50 FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM SXM.501450014 STAHLWILLE - STAHLWILLE 01450014 1/4 INCH DRIVE X 7/32 INHEX SOCKETIN 19 K 14 GEDORE - GEDORE 2663090 SCREWDRIVER BIT SOCKET 1/2 IN BALL-END-IN-HEX 14JX.27T FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM JX.27T910PT 40 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910PT 40600978 - 600978 192/2HX CAP CHEIE TUBULARA HEXAGON EXTERIOR 1/2" 4 UNIORBiți de șurubelniță Facom SV.10BBiți de șurubelniță Facom SV.8B920ES 14L BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920ES 14L612095 UNIOR - 612095 CAP TUBULARA PZ 1 C236PZ UNIORBiți de șurubelniță Facom JT.5/16Biți de șurubelniță Facom JP.1TBiți de șurubelniță Facom SV.41A
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut