Referințe
Beta Tools:920ES 9
Rubix:d1181314
Producator:009200589
EAN:8014230082639

Detalii produs : 920ES 9 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920ES 9
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 70,9 g |
| Lungime | 58 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
