• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță

    Biți de șurubelniță Facom SX.60

    Biți de șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:SX.60
    Rubix:d1337662
    EAN:3148515191411
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Biți de șurubelniță Facom S.24HLAT920BP 6XL BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920BP 6XLM18 HKP-201C MILWAUKEE - ELECTRO-HYDRAULIC COMPRESSION TOOL MILWAUKEE M18 HKP-201C900PT 20 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900PT 20Biți de șurubelniță Facom R.4.5HTRT.2T FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM RT.2T920LP 1,2X8 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920LP 1,2X8603428 - 603428 192/2HX CAP DE CHEIE TUBULARA HEXAGON EXTERIOR 1/2 19IN 21 19 GEDORE - GEDORE 19MM IN-HEXSOCKET 1D IN 21 193151206 STAHLWILLE - STAHLWILLE 03151206 2054/5-1/2DR 5MM INHEX LONG SOCKET612426 - 612426 192/2TXL CAP CHEIE TUBULARA PROFIL TX EXTERIOR LUNGI 1/2 TX40Biți de șurubelniță Facom RX.9T615218 - 615218 231/4AHX CAP CHEIE TUBULARA IMPACT 1/2 PROFIL HEXAGONAL EXTERIOR 5910LP 1X5,5 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910LP 1X5,59616110015 68570015 - 9616110015 68570015 INSERTIE DE SURUBELNITA 14 T15X28MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut