• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță

    Biți de șurubelniță Facom R.14LAT

    Biți de șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:R.14LAT
    Rubix:d1329581
    Producator:R.14LAT
    EAN:3662424113277
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    IKS 30 3 GEDORE - IKS 30 3 GEDORE612425 UNIOR - 612425 CAP TUBULARA TORS TX30 C192TXL UNIOR920BP 7L BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920BP 7L612430 - 612430 192/2TXL CAP CHEIE TUBULARA PROFIL TX EXTERIOR LUNGI 1/2 TX60900PT 15 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900PT 15910TX 27 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910TX 27920XZN 5 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920XZN 5RX.20T FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM RX.20T607902 - 607902 187/2HX CAPETE CHEI TUBULARE HEX.EXT. 1/4 (7)DCR.HR-9 FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM DCR.HR-9ITX 30 L T25 GEDORE - GEDORE ITX 30 L T25 T25 3/8 DR SOCKET 62MM BIT LENGTHBiți de șurubelniță Facom R.5.5HT910PE 9 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910PE 9IN 19 9/32AF GEDORE - GEDORE IN 19 9/32AF IN19 9/32 HEX BIT920LP 1,6X9 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920LP 1,6X9
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut