Rulment cu bile miniatural FAG 699-HLC, Diametrul exterior: 20 mm | Lățime: 6 mm | Diametrul interior: 9 mm
699
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:699-HLC
Rubix:d1249097
Producator:0555011090000

Detalii produs : 699-HLCFAG - MINIATURE BALL BEARING FAG 699-HLC
Deep groove ball bearing 69, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Serie | 699 |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
