Rulment cu secțiune subțire FAG 7048-B-MP, Diametrul exterior: 360 mm | Lățime: 56 mm | Diametrul interior: 240 mm
70..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7048-B-MP
Rubix:d1251461
Producator:0386556240000

Detalii produs : 7048-B-MPFAG - THIN SECTION BEARING FAG 7048-B-MP
Angular contact ball bearing 70..-B-MP, single row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18550 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 56 mm |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 70.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
