Rulment cu secțiune subțire SKF 61830/C3, Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 150 mm

Deep Groove Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:61830/C3
Rubix:d732194
EAN:7316573389798
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 61830/C3 SKF - 61830/C3 SKF


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Puncte forte

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1185 g
Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime20 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie61830
Greutate1.19 kg
Grosime20 mm
Viteza de referință6700 rpm
Limitați viteza4300 rpm
Diametrul de reaming150 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r61000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr48800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.