Rulment cu secțiune subțire SNR 62306EE, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 27 mm | Diametrul interior: 30 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 62300.EE

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:62306EE
Rubix:d480968
Producator:62306.EE
EAN:3413520259358
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime27 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 62306EE SNR - SNR 62306EE DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime27 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Cușcăoțel
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie62000
Limitați viteza6700 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r15900 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr27900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.