Rulment cu secțiune subțire EZO W 61902-2Z, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 15 mm
Grooved ball bearings, 2 covering discs
Vedeți informațiile tehniceReferințe
EZO:W 61902-2Z
Rubix:171136




Detalii produs : S 61902-2Z EZO - EZO RULMENT S 61902-2Z
Single-row thin section bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, stainless steel, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing
Single-row thin section bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, stainless steel, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
