Set de chei Facom 74A.P14E
74A - Forged socket wrench sets with metric screwdriver handle
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:74A.P14E
Rubix:d1333395
EAN:3148519104264

Detalii produs : 74A.P14E FACOM - SET OF WRENCHES FACOM 74A.P14E
74A - Forged socket wrench sets with metric screwdriver handle
- Presentation: On plastic rack or in kit.
- Presentation: On plastic rack or in kit.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2627 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 475x105x100 mm |
| greutate ambalate | 2627 g |
| Numărul de elemente | 14 |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
