Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 76.32

76 – metric pipe wrenches with forged ends 12-sided x hex

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:76.32
Rubix:d1335229
EAN:3148511210406
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere32
Lungime330 mm
Tipcheie pentru ţevi
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 76.32 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 76.32


76 – metric pipe wrenches with forged ends 12-sided x hex
- Pipe wrenches: for powerful (un)tightening.
- Short Head 12-sided for 30° and long hex head.
- Short head bore for threaded rods.
- Metric dimensions: from 6 to 38 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1421 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)340x90x43 mm
greutate ambalate1421 g
Deschidere32
Lungime330 mm
Tipcheie pentru ţevi
Finisaresatin/crom
  • Disponibil – Data livrării la cerere