Referințe
Facom:83SH.9
Rubix:d1331111
EAN:3148511238301



Detalii produs : 83SH.9 FACOM - L-KEY FACOM 83SH.9
A [mm]: 12.0H [mm]: 45H x L [mm]: 45 x 190L [mm]: 190[g]: 225
Puncte forte
• Made of silicon steel. • The ball head allows working under an angle of 30°. • Execution: phosphated.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 170x50x15 mm |
| greutate ambalate | 110 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 9 |
| Lungime | 160 mm |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere