Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R390-032EH25-11H
90-degree shoulder milling cutter CoroMill® 390
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R390-032EH25-11H
Rubix:d685052
Producator:6416906



Detalii produs : R390-032EH25-11H SANDVIK - R390-032EH25-11H SANDVIK
90-degree shoulder milling cutter CoroMill® 390
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 32 mm |
|---|---|
| Z | 5 mm |
| Diametrul cozii | 24.2 mm |
| Răcire internă | da |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere