Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 97.10X11

97 – Metric double-forged pipe wrenches

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:97.10X11
Rubix:d1332414
EAN:3148511296042
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere10x11
Lungime130 mm
Tipcheie cu mâner în formă de t
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


97 – Metric double-forged pipe wrenches
- Double-ended wrenches: The wrench’s whole bore accepts very long threaded rods.
-The forged hex body allows tightening with a wrench.
- Bore hole allowing the use of pindles: 160A.
- Spindle to be used: 160A for dimensions 6 x 7 to 21 x 23 mm; 160A.2 for dimensions of 24 x 26 to 30 x 32 mm.
- Hex heads.
- 2 dimensions per wrench.
- Metric dimensions: from 6 to 32 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate71 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)132x17x17 mm
greutate ambalate73 g
Deschidere10x11
Lungime130 mm
Tipcheie cu mâner în formă de t
Finisaresatin/crom
  • Disponibil – Data livrării la cerere