Mănuși sudor Portwest A520GRRL
A520 - Premium Tig Welding Gauntlet
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Portwest:A520GRRL
Rubix:d1211901

rezumat tehnic
| Mărime | l |
|---|---|
| Nivel de performanță termică (EN 407) | 413x3x |
| Material de bază | piele |
Documente
Detalii produs : A520GRRL PORTWEST - WELDER'S GLOVE PORTWEST A520GRRL
The ultimate in dexterity for welders. Soft, flexible goatskin palm with heavy duty split leather cuff. For use in type B (Tig Welding). Stitching made from para-aramid throughout. Soft, flexible goatskin palm with heavy duty split leather cuff. Para-Aramid stitching throughout for extra durability.
Standards : EN388_212XX, EN 12477 Type B Lining : Cotton
Standards : EN388_212XX, EN 12477 Type B Lining : Cotton
Informații tehnice
atribute
| Mărime | l |
|---|---|
| Nivel de performanță termică (EN 407) | 413x3x |
| Material de bază | piele |
| Rezistența la căldură de contact (EN 407) | 100 °C |
| Lungime | 65 mm |
| Culoare | gri |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere