Referințe
Tegera:585-8
Rubix:d715477
EAN:7340118305271


rezumat tehnic
| Mărime | 8 |
|---|---|
| Nivel de performanță termică (EN 407) | 423344 |
| Material de bază | piele |
Documente
Detalii produs : 585-8 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 585-8
TEGERA® 585, Heat-resistant glove, fully lined, 1,3-1,5 mm split cowhide of top quality, aluminium, cut resistance level 3, KEVLAR® fiber, Cat. III, withstands contact heat up to 250°C, water and oil repellent palm, for allround work
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 8 |
|---|---|
| Nivel de performanță termică (EN 407) | 423344 |
| Material de bază | piele |
| Rezistența la căldură de contact (EN 407) | 250 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere