Referințe
GISS:865185
Rubix:d787229
EAN:3660338195686


rezumat tehnic
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Nivel de performanță termică (EN 407) | 313x4x |
| Material de bază | piele |
Documente
Detalii produs : 865185 GISS - 865185 MANUSI G-WELD PREMIUM (PIELE VACA) UE10 MARIME 10 GISS
Calf leather gloves, inner fleece, 15 cm cuff in natural undressed leather.
.
Sewn Kevlar® yarn. Reinforced leather sewn on the palm, thumb and index .
For a better resistance. .
Total length: 350 mm .
Width of the glove entry: 150 mm .
Width of the palm: 150 mm EN388:2016 / EN407:2004 / EN12477:2001/A1:2005 Type A
Sewn Kevlar® yarn. Reinforced leather sewn on the palm, thumb and index .
For a better resistance. .
Total length: 350 mm .
Width of the glove entry: 150 mm .
Width of the palm: 150 mm EN388:2016 / EN407:2004 / EN12477:2001/A1:2005 Type A
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Nivel de performanță termică (EN 407) | 313x4x |
| Material de bază | piele |
| Rezistența la căldură de contact (EN 407) | 100 °C |
| Culoare | galben |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere