Mănuși sudor Tegera 126A-7
Heat protection gloves 126A TEGERA®
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Tegera:126A-7
Rubix:d715405
Producator:126A-7
EAN:7340118312293


rezumat tehnic
| Mărime | 7 |
|---|---|
| Nivel de performanță termică (EN 407) | 412x4x |
| Material de bază | piele |
Documente
Detalii produs : 126A-7 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 126A-7
High quality leather glove with superior comfort, flexibility, and Kevlar® seams for extra durability. Long cuff provides extra protection against molten splash. Elasticated wrist for better fit, unlined for extra tactility and precision.
High quality leather glove with superior comfort, flexibility, and Kevlar® seams.
Puncte forte
Withstands contact heat up to 100°C, Heat-resistant sewing thread, Reinforced index finger, KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit)
Aplicații
PIM_TEAM
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 7 |
|---|---|
| Nivel de performanță termică (EN 407) | 412x4x |
| Material de bază | piele |
| Rezistența la căldură de contact (EN 407) | 100 °C |
| Lungime | 350 mm |
| Culoare | alb |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere