Referințe
Robod:R-I-GAZELA-PREM-10
Rubix:45316
EAN:2010000300862


rezumat tehnic
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Nivel de performanță termică (EN 407) | 41xx4x |
| Material de bază | piele |
Detalii produs : R-I-GAZELA-PREM-10 - R-I-GAZELA-PREM-10 MANUSI GAZELA PREMIUM,MARIMEA 10,ROBOD
The palm and back made of goat leather, while cuffs are made of cow split leather. They ensure excellent dexterity. Dedicated to protect hands in carrying out welding work and allied processes, especially when high manual dexterity is required, e.g. in TIG welding.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Nivel de performanță termică (EN 407) | 41xx4x |
| Material de bază | piele |
| Rezistența la căldură de contact (EN 407) | 100 °C |
| Culoare | alb |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil