• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Echipament individual de protecție(25.230)
    • Igienă(296)
    • Mediu și siguranță(3.519)
    Vedeți
    • Protecția capului(253)
    • Protecția feței și a ochilor(630)
    • Protecția auzului(247)
    • Protecția respiratorie(346)
    • Protecția mâinilor(5.425)
    • Protecția corpului(10.937)
    • Protecție la cădere(189)
    • Protecția picioarelor(6.468)
    • Imbracaminte de unica folosinta / De unica folosinta(735)
    • Îmbrăcăminte Hi-Vis(3.920)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Protecție, siguranță și igienă
    3. Echipament individual de protecție
    4. Protecția mâinilor
    5. Mănuși de protecție termică
    6. Mănuși sudor
    7. A521-L-XXL PORTWEST - WELDER'S GLOVE PORTWEST A521-L-XXL

    Mănuși sudor Portwest A521-L-XXL

    Mănuși sudor Portwest

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Portwest:A521-L-XXL
    Rubix:d1207547
    brand logo

    rezumat tehnic

    Mărime2xl

    Detalii produs : A521-L-XXL PORTWEST - WELDER'S GLOVE PORTWEST A521-L-XXL


    Informații tehnice


    atribute
    Mărime2xl
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    R-I-ZUBRPREMIUM-11 - R-I-ZUBRPREMIUM-11 MANUSI SUDURA ZUBR PREMIUM R11 R7787-10 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 7787-10118-9 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 118-9130A-6 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 130A-6130A-8 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 130A-8126A-8 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 126A-8585-11 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 585-11118A-9 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 118A-9A500RERXL PORTWEST - A500RERXL MANUSA DE SUDOR ,ROSU, MAR XL PORTWEST118-10 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 118-10585A-8 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 585A-8118A-7 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 118A-7A520GRRXXL PORTWEST - WELDER'S GLOVE PORTWEST A520GRRXXL134-9 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 134-911CVA-8 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 11CVA-8
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut