Mănuși sudor Portwest A500RERXL

A500 - Welders Gauntlet

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Portwest:A500RERXL
Rubix:247651
EAN:5060180411244
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Mărimexl
Nivel de performanță termică (EN 407)412142
Material de bazăpiele
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : A500RERXL PORTWEST - A500RERXL MANUSA DE SUDOR ,ROSU, MAR XL PORTWEST


14" Cow split leather welding gauntlet with a one piece back and full cotton lining for comfort. One size. Maximum EN407 burn behaviour resistance. Ideal for welding and metal handling. Fully lined with soft and comfortable cotton.
Standards : EN388_3243X, EN407_413244, EN12477 Type A Lining : Cotton
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Mărimexl
Nivel de performanță termică (EN 407)412142
Material de bazăpiele
Rezistența la căldură de contact (EN 407)100 °C
Lungime41 mm
Culoareroșu
  • Disponibil – Data livrării la cerere