Mănuși sudor GISS 840056

Mănușă G-WELD TIG 2

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:6822323
GISS:840056
Rubix:d783799
Producator:840056
EAN:3660338056116
Gloves G-WELD TIG (Lambskin leather grain) Size 9
brand logo

rezumat tehnic

Mărime9
Nivel de performanță termică (EN 407)414x4x
Material de bazăpiele
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 840056 GISS - 840056 MANUSI G-WELD TIG (PIELE OAIE) MARIME 9 GISS


Mănușa G-WELD TIG 2 de la marca GISS este o soluție extrem de specializată pentru profesioniștii din domeniul sudării TIG și al lucrărilor de întreținere de precizie. Concepută pentru a oferi o protecție optimă împotriva stropilor de metal topit și a căldurii, această mănușă combină flexibilitatea, durabilitatea și confortul datorită pielii de miel de înaltă calitate și cusăturilor întărite cu Kevlar®. Lungimea sa extinsă garantează o acoperire superioară a încheieturii și a antebrațului, esențială în mediile expuse la căldură radiantă și convectivă.

Caracteristici:
Această mănușă de sudor este realizată din piele de miel de suprafață pentru o finețe deosebită la atingere, esențială în lucrările de precizie precum sudarea TIG. Designul său cu degetul mare atașat oferă o libertate de mișcare optimă, în timp ce manșeta din piele de 15 cm întărește protecția împotriva stropilor de căldură. Cusăturile din Kevlar® garantează o rezistență sporită la căldură și uzură. Ușor și flexibil, permite o manipulare ușoară a pieselor metalice.

Specificații:
• Material principal: piele de miel
• Tip de mănușă: mănușă de sudură TIG
• Lungime totală: 35 cm
• Manșetă: piele de 15 cm
• Cusături: Kevlar®


• Material principal: piele de miel
• Tip de mănușă: mănușă de sudură TIG
• Lungime totală: 35 cm
• Manșetă: piele de 15 cm
• Cusături: fire Kevlar®
• Culoare: gri
• Temperatura de contact suportată: până la 100 °C timp de 25 de secunde
• Proprietăți ESD: nu

B Standarde:B
• EN 388 + A1 (2122X): protecție împotriva riscurilor mecanice, cum ar fi abraziunea, tăierea, ruperea și perforarea
• EN 407 (414X4X): protecție termică, inclusiv împotriva căldurii de contact, radiante, convective și a stropirii cu metal topit
• EN ISO 21420: standard care definește cerințele generale aplicabile mănușilor de protecție, incluzând o potrivire ergonomică, asigurarea siguranței materialelor utilizate și furnizarea de informații precise privind utilizarea

• Regulamentul (UE) 2016/425: conformitate cu cerințele europene privind EIP

Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a grupului RUBIX, specializată în furnizarea de echipamente individuale de protecție (EIP) de înaltă calitate. Cu peste 25 de ani de experiență în Franța, GISS a reușit să dezvolte o gamă completă de produse de siguranță. GISS dorește să ofere soluții de siguranță fiabile la prețuri competitive, fără a compromite protecția și bunăstarea lucrătorilor. Marca se distinge prin angajamentul său față de inovație și confort. Prin asocierea cu cei mai buni producători la nivel mondial, GISS garantează o accesibilitate și o disponibilitate excepționale ale produselor sale, răspunzând astfel nevoilor variate ale companiilor din întreaga Europă.
EN388 :2016 +A1 :2018 2122X / EN407 :2020 414X4X

Puncte forte

• Piele de miel care oferă o mare flexibilitate pentru lucrări de precizie
• Cusături întărite cu Kevlar® pentru o rezistență termică optimă
• Manșetă lungă pentru a proteja antebrațul împotriva stropirii
• Rezistență la căldură de contact de până la 100 °C
• Protecție completă împotriva riscurilor termice și mecanice
• Dextitate excelentă pentru o manipulare precisă

Aplicații

Ideal pentru sudarea cu argon și operațiunile de sudare TIG, mănușa G-WELD TIG 2 este recomandată pentru mediile de întreținere industrială, manipularea pieselor metalice și intervențiile tehnice de precizie. Este potrivit pentru aeronautică, metalurgia fină, cazanărie și toate meseriile care necesită o protecție fiabilă și o sensibilitate tactilă excelentă în condiții termice dificile.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Mărime9
Nivel de performanță termică (EN 407)414x4x
Material de bazăpiele
Rezistența la căldură de contact (EN 407)100 °C
Culoaregri
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime