Referințe
Weldas:10-2392XL
Rubix:d786047

rezumat tehnic
| Mărime | xl |
|---|---|
| Nivel de performanță termică (EN 407) | typeab_413x4x |
| Material de bază | para-aramid |
Detalii produs : 10-2392XL WELDAS - 10-2392XL WELDAS
Informații tehnice
atribute
| Mărime | xl |
|---|---|
| Nivel de performanță termică (EN 407) | typeab_413x4x |
| Material de bază | para-aramid |
| Rezistența la căldură de contact (EN 407) | 100 °C |
| Culoare | maro |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere