Referințe
Tegera:126-9
Rubix:d716540
EAN:7392626024472


rezumat tehnic
| Mărime | 9 |
|---|---|
| Nivel de performanță termică (EN 407) | 412010 |
| Material de bază | piele |
Detalii produs : 126-9 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 126-9
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 9 |
|---|---|
| Nivel de performanță termică (EN 407) | 412010 |
| Material de bază | piele |
| Rezistența la căldură de contact (EN 407) | 100 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere