Mănuși sudor GISS 867731

Mănușă G-WELD TIG PREMIUM 2

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:867731
Rubix:140054
EAN:3660338216558
867731

rezumat tehnic

Mărime8
Nivel de performanță termică (EN 407)41xx4x
Material de bazăpiele
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 867731 GISS - 867731 MANUSI G-WELD TIG PREMIUM Goat Leather MARIMEA 8 UE10


Mănușa G-WELD TIG PREMIUM 2 de la GISS este concepută pentru a oferi o protecție optimă în timpul operațiunilor de sudare TIG. Fabricată din materiale precum pielea de capră de calitate superioară și pielea de vacă, aceasta combină flexibilitatea, rezistența la căldură și confortul în utilizare. Această mănușă de înaltă calitate este concepută pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor din metalurgie și industrie.

Caracteristici:
Această mănușă se distinge prin calitatea materialelor și a finisajelor sale. Este fabricată din piele de capră de calitate superioară, cu o manșetă din piele de vită, pentru a asigura o protecție optimă împotriva căldurii și a stropirii. Ansamblul este cusut cu fir Kevlar® pentru o rezistență sporită la căldură și abraziune. Strângerea elastică la încheietura mâinii garantează o fixare optimă și previne pătrunderea particulelor sau a scânteilor. Flexibil și ușor, permite o mare precizie a mișcărilor, indispensabilă pentru lucrările de sudură.

B Specificații:B
• Material: piele de capră de suprafață integrală
• Manșetă: piele de bovină de suprafață
• Fire de cusut: Kevlar®
• Închidere: elastic pe partea din spate a încheieturii
• Tip: mănuși de sudură TIG

B Standarde:B
Mănușa G-WELD TIG PREMIUM 2 este conformă cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală.
Respectă standardul EN388 +A1, care evaluează performanțele mănușilor împotriva riscurilor mecanice cu următoarele niveluri:
• 2: Rezistență la abraziune (pe o scară de la 0 la 4)
• 1: Rezistență la tăiere (de la 0 la 5)
• 2: Rezistență la rupere (de la 0 la 4)
• 2: Rezistență la perforare (de la 0 la 4)
• X: Rezistență la tăiere cu obiecte ascuțite conform EN ISO 13997 (netestată)

De asemenea, este conform cu standardul EN407 privind riscurile termice, cu următoarele performanțe:
• 4: Rezistență la inflamabilitate (de la 1 la 4)
• 1: Rezistență la căldură de contact (până la 100 °C)
• 2: Rezistență la căldură convectivă (de la 1 la 4)
• X: Rezistență la căldură radiantă (netestată)
• 4: Rezistență la stropi mici de metal topit (de la 1 la 4)
• X: Rezistență la stropi mari de metal topit (netestată)

Informații despre marcă:
GISS este o marcă a grupului Rubix, recunoscută pentru expertiza sa în echipamente de protecție individuală (EPI). Cu o experiență de peste 25 de ani, GISS concepe produse sigure, ergonomice și accesibile, destinate profesioniștilor din diverse sectoare industriale. Angajamentul său față de calitate, inovație și fiabilitate îi permite să ofere soluții adaptate nevoilor specifice fiecărei meserii.
EN388 :2016 +A1 :2018 2122X / EN407 :2020 412X4X

Puncte forte

• Calitate superioară a confecției pentru o durabilitate sporită
• Sensibilitate tactilă bună datorită pielii de capră
• Protecție excelentă împotriva căldurii și a stropirii
• Finisaj cu cusături din fir Kevlar® pentru o rezistență optimă
• Strângere elastică pentru o ajustare perfectă

Aplicații

Această mănușă de sudor este ideală pentru lucrările de sudură TIG care necesită precizie și protecție termică. Se potrivește perfect sudorilor profesioniști din domeniile metalurgiei, construcțiilor mecanice, producției industriale și întreținerii. Este concepută pentru utilizare în medii uscate, unde manipularea pieselor fierbinți sau stropirea cu metal topit sunt frecvente.

Informații tehnice


atribute
Mărime8
Nivel de performanță termică (EN 407)41xx4x
Material de bazăpiele
Rezistența la căldură de contact (EN 407)100 °C
Culoaregalben
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime