Mănuși sudor Tegera 585-9

Leather glove TEGERA 585

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Tegera:585-9
Rubix:d714737
EAN:7340118305295
brand logo

rezumat tehnic

Mărime9
Nivel de performanță termică (EN 407)423344
Material de bazăpiele
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 585-9 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 585-9


TEGERA® 585, Heat-resistant glove, fully lined, 1,3-1,5 mm split cowhide of top quality, aluminium, cut resistance level 3, KEVLAR® fiber, Cat. III, withstands contact heat up to 250°C, water and oil repellent palm, for allround work

Informații tehnice


atribute
Mărime9
Nivel de performanță termică (EN 407)423344
Material de bazăpiele
Rezistența la căldură de contact (EN 407)250 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime