Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Portwest A690YER
A690 - 18 Inch(45cm) Cut Resistant Sleeve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:A690YER
Rubix:d1206409
EAN:5036108263585

rezumat tehnic
| Tip | are mâneci |
|---|---|
| Mărime | marime universala |
| Nivelul de rezistență la tăiere | d |
Detalii produs : A690YER PORTWEST - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES PORTWEST A690YER
Cut level D protective tubular sleeve offering cut and heat resistance for wrist and arm area. Thumb hole for secure fit. Machine washable. Sold singly.
Lining : HPPE
Informații tehnice
atribute
| Tip | are mâneci |
|---|---|
| Mărime | marime universala |
| Nivelul de rezistență la tăiere | d |
| Material de bază | hppe |
| Lungime | 450 mm |
| Culoare | galben |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere