Referințe
Teguma:ABA SCHNECKENGEW.SCH. 210-230
Rubix:d571500
Producator:6060210230
EAN:4030477087064

Detalii produs : ABA SCHNECKENGEW.SCH. 210-230 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 210-230 TEGUMA
Teguma worm drive hose clamps. ABA type standard according to DIN 3537. Made of steel coated with a zinc alloy. 7 mm spanner size.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 88 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 230 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 210 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 230 mm |
| Lățime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
