Referințe
Norres:208-0400-0000
Rubix:d531592
Producator:208-0400-0000
EAN:4049645023957

Detalii produs : 20804000000 NORRES - 20804000000 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 409 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 400 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 420 mm |
| Lățime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
