Referințe
Teguma:KLEMMEN DIN 20039A 48 - 60 MM
Rubix:d572884
Producator:6300048060
EAN:4030477036956

Detalii produs : KLEMMEN DIN 20039A 48 - 60 MM TEGUMA - KLEMMEN DIN 20039A 48 - 60 MM TEGUMA
Teguma hose clamps according DIN 20039 A. Made of galvanized malleable iron. Dual gripping ridges.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 289 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 60 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 48 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 60 mm |
| Lățime | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
