• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. PARKER APLC5X - HOSE CLAMP PARKER APLC5X

    Colier Parker APLC5X

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:APLC5X
    Rubix:d1156952
    brand logo

    Detalii produs : PARKER APLC5X - HOSE CLAMP PARKER APLC5X


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER RCPG115X - HOSE CLAMP PARKER RCPG115X320/20 PP STAUFF - 320/20 PP STAUFF114144 RIEGLER - 114144 RIEGLER5 L 35 PP/N HYDAC - 5 L 35 PP/N HYDAC40- 60 W1 12MM NORMA - 40- 60 W1 12MM NORMARSGU 1 30/15 W1 NORMA - NORMA 9418915030 PIPE RETAINING CLIP OD 30MM HOSE RSGU-1/30100-120/12 C7 W2 NORMA - 100-120/12 C7 W2 NORMA20801509230 NORRES - 20801509230 NORRESPARKER SS5600N - HOSE CLAMP PARKER SS5600NABA SCHNECKENGEW.SCH. 12- 20 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 12- 20 TEGUMA32- 50 W4 9MM NORMA - 32- 50 W4 9MM NORMA20802209200 NORRES - 20802209200 NORRESPARKER RBP4-216 - HOSE CLAMP PARKER RBP4-2161580 L-12 RIEGLER - 1580 L-12 RIEGLERDPO4X PARKER - DPO4X PARKER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut