• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. 320/20 PP STAUFF - 320/20 PP STAUFF

    Colier Stauff 320/20 PP

    Clamp

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Stauff:320/20 PP
    Rubix:d573047
    Producator:1130005554
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametrul de prindere20 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Documente

    Detalii produs : 320/20 PP STAUFF - 320/20 PP STAUFF


    Informații tehnice


    atribute
    Diametrul de prindere20 mm
    Lățime30 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    6 L 50.8 PP HYDAC - 6 L 50.8 PP HYDACVA KLEMMSCHALEN 38 X 6.5 MM TEGUMA - VA KLEMMSCHALEN 38 X 6.5 MM TEGUMA1580 P-12 RIEGLER - 1580 P-12 RIEGLERPARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 220 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 220 TEGUMAPARKER 69002174 - HOSE CLAMP PARKER RAP106.4XPARKER KB1720 - HOSE CLAMP PARKER KB172020801209200 NORRES - 20801209200 NORRESPARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 175 TEGUMA - PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 175 TEGUMAPARKER TS14A/B1VZX - HOSE CLAMP PARKER TS14A/B1VZXPARKER RCP1-106 - HOSE CLAMP PARKER RCP1-106734588 SPARTEX - 734588 COLIER BANDA ZINCAT - W1 MM 12-20734774 SPARTEX - 734774 COLIER DE SERTIZARE 20-23159 K RIEGLER - 159 K RIEGLER1580 D-12 RIEGLER - 1580 D-12 RIEGLERALU-KLEMMSCHALEN 80 X 8 MM TEGUMA - ALU-KLEMMSCHALEN 80 X 8 MM TEGUMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut