Referințe
Norres:208-0120-9200
Rubix:d535452
Producator:208-0120-9200
EAN:4049645023094

Detalii produs : 20801209200 NORRES - 20801209200 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 129 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 120 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 140 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
