Șurubelniță Facom AD.1X75
AD - ISORYL screwdriver for Pozidriv® Phillips screws
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:AD.1X75
Rubix:d1332295
EAN:3148510043012



Detalii produs : AD.1X75 FACOM - SCREWDRIVER FACOM AD.1X75
AD - ISORYL screwdriver for Pozidriv® Phillips screws
- High strength steel alloy blades.
- Presentation: burnished.
- High strength steel alloy blades.
- Presentation: burnished.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 51 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 165x20x20 mm |
| greutate ambalate | 51 g |
| Tipări | pozidriv |
| Dimensiunea imprimării | 4 mm |
| Lungimea lamei | 75 mm |
| Lungime | 165 mm |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
