Referințe
SKF:HA 2309
Rubix:d1305025
EAN:7316570341195

Detalii produs : HA 2309 SKF - ADAPTER SLEEVE SKF HA 2309
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 350 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Lățime | 61 mm |
| Diametrul exterior | 69 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
