Referințe
SKF:HE 322 E
Rubix:d1270732
Producator:143412
EAN:7316571645711

Detalii produs : HE 322 E SKF - ADAPTER SLEEVE SKF HE 322 E
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1890 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Lățime | 98 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
