Referințe
FAG:H2334
Rubix:d344980
Producator:0167309090000
EAN:4012801216784

Detalii produs : H2334 FAG - FAG H2334 ADAPTOR SLEEVE 167309090000
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 154x232x232 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 10200 g |
| Diametrul interior | 150 mm |
| Fir masculin | m170x3 |
| Lățime | 154 mm |
| Diametrul exterior | 220 mm |
| Serie | h |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere