Referințe
FAG:H2330X503
Rubix:d1252319
Producator:0381199510000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 131.763 mm |
|---|---|
| Lățime | 139 mm |
| Diametrul exterior | 195 mm |
Detalii produs : H2330X503FAG - ADAPTER SLEEVE FAG H2330X503
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7370 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 131.763 mm |
| Lățime | 139 mm |
| Diametrul exterior | 195 mm |
| Serie | h23 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere