Referințe
FAG:H211X200
Rubix:d1242426
Producator:0191746160000

Detalii produs : H211X200FAG - ADAPTER SLEEVE FAG H211X200
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 308 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50.8 mm |
| Lățime | 37 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Serie | h2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
