Referințe
FAG:H2328X415
Rubix:d1252211
Producator:0191750600000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 125.412 mm |
|---|---|
| Lățime | 131 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
Detalii produs : H2328X415FAG - ADAPTER SLEEVE FAG H2328X415
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5550 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 125.412 mm |
| Lățime | 131 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Serie | h23 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere