Referințe
SNR:H2315
Rubix:104820
EAN:3413520033521

Detalii produs : H2315 SNR - SNR BUCSA H 2315
Taper bush
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 110x108x78 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1082 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Lățime | 73 mm |
| Diametrul exterior | 98 mm |
| Serie | h2300 |
| Greutate | 1050 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere